※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
高ナット(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(175個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
3/8
W1/2
3/8
W3/8
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(175個)
注文コード
41894587
品番
3/8×14×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
山数
16
寸法L(mm)
25
長さ(mm)
25
寸法S(mm)
14
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41894587
3/8×14×25
42110101
3/8×14×25
高ナット ウィット(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
189
税込
¥
208
注文コードが変更になりました