※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
高ナット(ウィット)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(120個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
5/8
W1/2
3/8
W3/8
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
41894666
品番
5/8×26×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
5/8
材質
ステンレス
山数
11
寸法L(mm)
50
長さ(mm)
50
寸法S(mm)
26
ねじ山種類
ウィット