自重堂
WHISeL レディースジャケット WH90063
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレー
グレー
ブラック
ネービー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41894686
品番
WH90063
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
制菌加工、家庭洗濯可能で安心、清潔
ファスナー開きで着脱簡単
見返し配色パイピング仕様
色
グレー
サイズ
3L
材質
サーキュラーニット、ポリエステル100%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
72
機能
抗ピル糸、家庭洗濯(液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い処理が出来る)が可能
バスト(cm)
116
RoHS指令(10物質対応)
対応