大阪魂
高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
41894833
品番
3/8×14×35
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
山数
16
寸法L(mm)
35
寸法S(mm)
14
材質
鉄
長さ(mm)
35
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
関連資料:
(0.16MB)