自重堂
WHISeL レディースパンツ WH90462
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
チャコールグレー
チャコールグレー
ネービー
ベージュ
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41894869
品番
WH90462
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
動きやすくソフトな風合いのニット素材
センターピンタック入りできちんとした印象に
すっきりテーパードシルエットパンツ
色
チャコールグレー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
78~96
機能
ウエストゴム(後ろ)、脇ポケット有り
ヒップ(cm)
114
生地
モクロディ
RoHS指令(10物質対応)
対応