大阪魂
高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(130個)
ねじの呼び
W5/8
注文コード
41894955
品番
5/8×23×25
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W5/8
山数
11
寸法L(mm)
25
寸法S(mm)
23
材質
鉄
長さ(mm)
25
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット