曜日別特売
5/8×23×30 高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41894964

 

5/8×23×30 高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41894964
5/8×23×30 高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41894964
5/8×23×30 高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41894964

高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(40個)ねじの呼びW5/8注文コード41894964品番5/8×23×30
販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ねじの呼びW5/8山数11寸法L(mm)30寸法S(mm)23材質長さ(mm)30表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41894842
2017-05-27
用途: 電気

安く購入できて助かります。使用には特に問題なかったです

対象商品 : 41894797
2015-02-27
用途: セパ穴にアイボルトとともに取付け、室内のフックとして使用

納期がかかるので利用しにくいのですが、価格は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2141:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする