自重堂
WHISeL パンツ(男女兼用) WH90466
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ベージュ
チャコールグレー
ネービー
ベージュ
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41895149
品番
WH90466
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
動きやすくソフトな風合いのニット素材
総ゴム仕様でウエストに程よくフィット
男女共に着用しやすいストレートシルエット
色
ベージュ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
61~78
機能
ウエスト総ゴム、脇ポケット有り
ヒップ(cm)
94
生地
モクロディ
RoHS指令(10物質対応)
対応