※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
高ナット ウィット(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(35個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(20個)
1箱(95個)
1箱(45個)
1箱(40個)
ねじの呼び
5/8
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
長さL(mm)
35
40
60
80
70
山数
11
18
16
12
11
10
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
41895192
品番
5/8×23×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
5/8
材質
鉄
山数
11
寸法L(mm)
40
長さ(mm)
40
寸法S(mm)
23
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41895192
5/8×23×40
42110467
5/8×23×40
高ナット ウィット(鉄/生地)
大阪魂
1パック(2個)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました