自重堂
WHISeL 半袖ボタンダウンポロシャツ WH90918
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
パープル
ネービー
ブラウン
パープル
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
袖丈(cm)
24
19
21
22
23
24
25
26
肩幅(cm)
49
36
38
43
45
47
49
51
53
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41895429
品番
WH90918
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
シックでおしゃれなダーク調ポロシャツ
アクセントにシャンブレー素材の配色を使用
収納力抜群の両脇ポケット付き
色
パープル
サイズ
3L
材質
リップルニット、ポリエステル100%
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
バスト(cm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
男女兼用