曜日別特売
10×17×20 高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41897371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×17×20 高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41897371
10×17×20 高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41897371

高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(160個)
1箱(220個)
1箱(180個)
1箱(125個)
1箱(120個)
1箱(90個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(45個)
1箱(35個)
1箱(25個)
1箱(75個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(15個)
1箱(18個)
1箱(40個)
1箱(22個)
1箱(12個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(16個)
1箱(24個)
1箱(8個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
ねじピッチ1.5
内容量1箱(150個)注文コード41897371品番10×17×20
販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの呼びM10材質ねじピッチ1.5寸法L(mm)20長さ(mm)20ねじ全ねじ(貫通)寸法S(mm)17表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1660:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする