GTSD-5.5 ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL 41897958

GTSD-5.5 ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL 41897958
GTSD-5.5 ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL 41897958
GTSD-5.5 ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL 41897958

ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)5.5
ドリル径(Φmm)5.5
全長(mm)70
溝長(mm)30
内容量1セット(2本)注文コード41897958品番GTSD-5.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

くいつきがいい、クロスシンニング加工です。
特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。

用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに全長(mm)70シャンク径(Φmm)6.35刃長(mm)39刃径(Φmm)5.5セット内容2pcs.ステンレス用ショートタイプコバルトドリル5.5材質コバルトハイス鋼溝長(mm)30ドリル径(Φmm)5.5加工刃先クロスシンニング加工アズワン品番64-3675-29
注意
※インパクトドライバー使用時はインパクトがかからないように作業して下さい。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41897967
2024-07-25
用途: ステン板の穴あけ

食い込みもよく穴あけもスムーズにできました。耐久性もあるようです。

対象商品 : 41897906
2023-08-21
用途: 部品取り付け穴あけ
製造業

電気部品などを取り付ける時1.6㎜の鉄板に穴をあける時に使いますが、スムーズに穴開けが出来、作業効率も向上しました。

対象商品 : 41897906
2022-09-23
用途: 鉄鋼穴あけ

値段はまあまあ。切れ味は抜群。かなり使っているが、今のところ軸が外れることはない。ショートビットはブレにくいので重宝する。

対象商品 : 41897906
2023-03-05
用途: 鉄板下穴
建設業・工事業

長すぎず ちょうどいい 長さです
細いサイズは このくらいが 使いやすいです

対象商品 : 41897933
2021-11-06
用途: 穴開け
サービス業

食いつきや切れ味もほどほどで、コスパを考えると良品だと思います。

対象商品 : 41897949
2020-07-31
用途: 木工作業
建設業・工事業

二本セットで300円はふつうかな、1本100円ぐらいの商品あると嬉しい、本来金属用なのは承知で、木工作業だとべニア裏にバリが出る。

対象商品 : 41897949
2020-04-25
用途: ステンレス、アルミ板の穴開け

通常のショートビットより短いので軸ぶれせず使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41897933
2022-01-08
用途: 通常穴あけ

通常穴あけ、数個穴あけ後、切込みが悪くなり、
通常どのくらいの穴数作業できるのか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする