※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
高ナット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41898087
品番
12×19×40
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法L(mm)
40
長さ(mm)
40
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目