Hakken(コンセック)
スマートONEレーザ Aねじ M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
80
80
80
65
52
56
70
75
90
100
106
110
120
130
150
160
180
200
210
230
250
27
40
全長(mm)
427
427
443
433
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41898265
品番
1539080
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。
刃先径(Φmm)
80
全長(mm)
427
適合機種
SPNシリーズ、SPZシリーズ、SPMシリーズ、SPOシリーズ
寸法(mm)
スパナ掛け:36
穴あけ深さ(mm)
370
ロッド
A