曜日別特売
1537040 スマートセパ ボンドM Hakken(コンセック) 41898475

スマートセパ ボンドM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(mm)110
有効長(mm)70
内容量1本注文コード41898475品番1537040
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

マルチレイヤー(多層) 構造チップ(バランスタイプ)

呼び径(mm)110有効長(mm)70外径×内径(Φmm)110.4×100.4呼び径(inch)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする