※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41898997
品番
M8 12×10.5
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
黄銅
ねじピッチ
1.25
規格
1種
寸法S(mm)
12
表面処理
生地
寸法m3(mm)
5.6
寸法m1(mm)
10.5
ねじ山種類
メートル並目