※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
3/8
1/4
3/8
山数
16
20
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41899121
品番
3/8
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
ステンレス
山数
16
寸法S(mm)
17
寸法m2(mm)
15.5
寸法m3(mm)
8
ねじ山種類
ウィット