曜日別特売
- 標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業 41899297

- 標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業 41899297
- 標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業 41899297
- 標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付 日本計量器工業 41899297

標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
測定範囲(℃)250~300
内容量1本注文コード41899297品番-
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。

測定範囲(℃)250~300型番No.6コードJC-1156アズワン品番6-7702-07-20材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2分解能0.1校正証明書一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする