曜日別特売
M3 B=5.5 袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41899891

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 B=5.5 袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41899891
M3 B=5.5 袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41899891

袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
内容量1箱(5000個)注文コード41899891品番M3 B=5.5
販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ねじの呼びM3材質ねじピッチ0.5寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)5.5表面処理ユニクロ寸法T(mm)(最小)0.4寸法R(mm)約2.3寸法A(Φmm)(最小)4.6寸法m2(mm)4.8寸法m3(mm)2.4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする