M6 袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41899916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41899916
M6 袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41899916

袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
内容量1箱(1000個)注文コード41899916品番M6
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM6材質ねじピッチ1寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)10表面処理ユニクロ寸法T(mm)(最小)0.5寸法R(mm)約4.5寸法A(Φmm)(最小)8.5寸法m2(mm)9.5寸法m3(mm)5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
161:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする