※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(3000個)
1箱(70個)
1箱(16個)
ねじの呼び
M14
M3
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M4
M18
M30
ねじピッチ
2
0.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
0.7
3.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41899952
品番
M14
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
寸法r(mm)
約1
寸法S(mm)
22
表面処理
ユニクロ
寸法T(mm)
(最小)1
寸法R(mm)
約10
寸法A(Φmm)
(最小)19.5
寸法m2(mm)
21
寸法m3(mm)
11
ねじ山種類
メートル並目