※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
袋ナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41900004
品番
M4
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
7
表面処理
三価ホワイト
寸法T(mm)
(最小)0.4
寸法R(mm)
約3
寸法A(Φmm)
(最小)5.6
寸法m2(mm)
6.2
寸法m3(mm)
3.2
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。