M8 袋ナット(鉄/生地) 大阪魂 41900083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 袋ナット(鉄/生地) 大阪魂 41900083
M8 袋ナット(鉄/生地) 大阪魂 41900083

袋ナット(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(600個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1パック(600個)注文コード41900083品番M8
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ねじの呼びM8材質ねじピッチ1.25寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)12表面処理生地寸法T(mm)(最小)0.5寸法R(mm)約5.5寸法A(Φmm)(最小)10.5寸法m2(mm)12寸法m3(mm)6.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする