※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(250個)
注文コード
41900433
品番
3×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
黄銅
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
40
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41900433
3×40
42113933
3×40
長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
大阪魂
1パック(2個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました