※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
板ナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
41900686
品番
M3 6×1.6
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
1.6
寸法S(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目