曜日別特売
M12 19×10 六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41900966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 19×10 六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41900966
M12 19×10 六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41900966

六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM12
ねじピッチ1.75
内容量1箱(100個)注文コード41900966品番M12 19×10
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM12材質ステンレスねじピッチ1.75寸法H(mm)10寸法t(mm)1.4寸法S(mm)19寸法D(mm)約14.8寸法D1(mm)14.8寸法g(mm)(最大)0.3ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4887:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする