曜日別特売
0410-08 ワッシャー CC(ジュラコン(R))(小箱) 廣杉計器 41901291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワッシャー CC(ジュラコン(R))(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)10
厚さt(mm)0.8
内容量1箱(500個)注文コード41901291品番0410-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法d(mm)4.3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10材質ジュラコン(R)(POM)乳白色種類平ワッシャー外径(Φmm)10厚さt(mm)0.8耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
419012910410-08421349510410-080410-08 ワッシャー CC(ジュラコン(R)) 廣杉計器 42134951ワッシャー CC(ジュラコン(R))廣杉計器1パック(17個)
489
税込538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする