※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
ワッシャーLL(ポリスライダー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
4.1
4.6
5.2
8.2
15.2
10.2
12.2
4.1
6.2
外径D(Φmm)
6.5
7.2
8
12
23
15
18
6.5
9.5
厚さt(mm)
0.5
0.25
0.5
0.13
0.8
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41901711
品番
4106-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法d(mm)
4.1
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
6.5
材質
ポリスライダー
種類
平ワッシャー
外径D(Φmm)
6.5
厚さt(mm)
0.5
内径d(Φmm)
4.1