曜日別特売
DXA60 イージーアップ デラックスアルミテント アドバンス 41902587

イージーアップ デラックスアルミテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブルー
収納時寸法(cm)29×43×156
内容量1個注文コード41902587品番DXA60
参考基準価格(税別)¥266,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

5段階に高さを調節できます。

TKG品番9-1030-0304ブルー寸法(縦×横)(mm)3000×6000付属品キャリーバック・30cm杭・天幕取付工具材質天幕:ポリエステル100% 500デニール、フレーム:アルミ・アルマイト加工質量(kg)41収納時寸法(cm)29×43×156

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,700/税込5,170
北海道地方数量1につき6,300/税込6,930
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする