オリバー
ベンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41904285
品番
SCG-6443Z・B4
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
TKG品番
9-2506-1501
座高(mm)
437
材質
座:再生ポリスチレン樹脂脚部:再生ポリエチレン・再生ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
37
間口W×奥行D×高さH(mm)
1800×412×437