MY1H25-150LL7Z-A93L-XC56 MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150LL7Z) SMC 41904327

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150LL7Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9B
内容量1個注文コード41904327品番MY1H25-150LL7Z-A93L-XC56
参考基準価格(税別)¥116,930販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする