MY1H25-150LZ-M9BWM MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150LZ) SMC 41904634

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-150LZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード41904634品番MY1H25-150LZ-M9BWM
参考基準価格(税別)¥114,350販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする