MY1H25-200EZ-M9BL MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-200EZ) SMC 41906436

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-200EZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード41906436品番MY1H25-200EZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥126,170販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロックの位置(E) 右ポート側付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする