※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
割ピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
呼び径
3.2
注文コード
41908745
品番
3.2×18
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
(最大)3.2
(最小)1.6
呼び径
3.2
寸法l(mm)
18
材質
ステンレス
種類
割ピン
寸法d(mm)
2.9
寸法b(mm)
約6.4
寸法c(mm)
5.8