曜日別特売
MY1H25-250HH7Z-M9BM MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-250HH7Z) SMC 41911336

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-250HH7Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
リード線(m)(M) 1
オートスイッチ種類M9B
M9B
M9NW
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量1個注文コード41911336品番MY1H25-250HH7Z-M9BM
参考基準価格(税別)¥128,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)250配管形式(-) 標準形リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする