※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-250HH7Z)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
リード線(m)
(L) 3
(M) 1
(L) 3
オートスイッチ種類
M9NW
M9NW
M9NW
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9B
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41911354
品番
MY1H25-250HH7Z-M9NWL
参考基準価格(税別)
¥129,580
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CADデータダウンロード