CONDOR(山崎産業)
コンドル 飲み残し回収ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41915406
品番
YD164LID
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
省スペースでも設置できるスリムなデザイン。正面に回収量が一目で確認できる小窓付き。
TKG品番
9-0983-1901
容量(L)
20
材質
ボディ/スチール、天板・投入口/ステンレス、内容器/再生PE
間口(mm)
260
寸法(幅W×高さH)(mm)
506×830
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ