曜日別特売
RKD-4 らくだん ダンボールクリップ 共栄金物製作所 41932459

 

RKD-4 らくだん ダンボールクリップ 共栄金物製作所 41932459
RKD-4 らくだん ダンボールクリップ 共栄金物製作所 41932459
RKD-4 らくだん ダンボールクリップ 共栄金物製作所 41932459
RKD-4 らくだん ダンボールクリップ 共栄金物製作所 41932459

らくだん ダンボールクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)
内容量1セット(4個)注文コード41932459品番RKD-4
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

ダンボールの「仮留め」「開き止め」「段積み」の3 機能を有した多機能クリップ。
テープいらずで段ボールをスマートな梱包資材に変え、梱包作業時・書類保管時の補助具として有効活用できるエコなクリップ。
中小企業や個人事業主の救世主!軽量でサイズもコンパクトであるため、収納場所を選ばない。
3機能が一体となった構造のため、個々の製品を使うより利便性が高く、段ボールの変形や剥がれも防げる。

材質ポリプロピレン幅(mm)92寸法(mm)92×14×27高さ(mm)27質量(g)約7.5奥行(mm)14全高(mm)27アズワン品番64-5076-32
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする