メイワパーツ
折りたたみ式フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(50本×4パック)
1セット(100本×2パック)
1セット(50本×4パック)
長さ(mm)
100
50
60
70
80
90
100
120
130
ボード厚さ(mm)
2
2
3
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本×4パック)
注文コード
41934839
品番
2DHO-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。
材質
ABS
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
100
色
ホワイト
取付穴寸法(mm)
12×19.5
ボード厚さ(mm)
2