曜日別特売
3DHO-100 折りたたみ式フック メイワパーツ 41934918

3DHO-100 折りたたみ式フック メイワパーツ 41934918
3DHO-100 折りたたみ式フック メイワパーツ 41934918
3DHO-100 折りたたみ式フック メイワパーツ 41934918

折りたたみ式フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(50本×4パック)
長さ(mm)100
ボード厚さ(mm)3
内容量1セット(50本×4パック)注文コード41934918品番3DHO-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

台紙やPOPボードに使用する折りたたみ式のフックです。

材質ABS軸径(Φmm)6長さ(mm)100ホワイト取付穴寸法(mm)12×19.5ボード厚さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする