※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(100個)
呼び寸法
M10
M6
M8
M10
M12
M16
外径D(Φmm)
(最大)20
(最大)12
(最大)16
(最大)20
(最大)24
(最大)30
内径d(Φmm)
(最小)10.5
(最小)6.4
(最小)8.4
(最小)10.5
(最小)13
(最小)17
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41936605
品番
10×20×2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
(最小)10.5
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
(最大)20
材質
SUS316L
種類
丸ワッシャー