曜日別特売
21×37×3.0 SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)(小箱) BUMAX 41936632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21×37×3.0 SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)(小箱) BUMAX 41936632
21×37×3.0 SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)(小箱) BUMAX 41936632

SUS-10.9 丸ワッシャー(316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)
呼び寸法M20
外径D(Φmm)(最大)37
内径d(Φmm)(最小)21
内容量1箱(100個)注文コード41936632品番21×37×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び寸法M20内径d(Φmm)(最小)21厚さt(mm)3外径D(Φmm)(最大)37材質SUS316L種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする