M8×25×1.0 U字角ワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41936745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U字角ワッシャー(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(200個)注文コード41936745品番M8×25×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法M8外径(mm)25厚さ(mm)1材質ステンレス種類U字角ワッシャー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41936745M8×25×1.042162145M8×25×1.0M8×25×1.0 U字角ワッシャー(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42162145U字角ワッシャー(ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(3個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41936754
2020-01-21
用途: コンベアガイドのスペーサ

スペーサが急遽必要になりましたが、単品で購入すると納期が掛かっていたので小箱買いしましたが、安価で色々使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4622:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする