※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
U字角ワッシャー(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
注文コード
41936772
品番
M8×25×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
外径(mm)
25
厚さ(mm)
0.5
材質
ステンレス
種類
U字角ワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41936772
M8×25×0.5
42162172
M8×25×0.5
U字角ワッシャー(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました