※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
呼び寸法
M10
M6
M8
内径(Φmm)
10.5
6.4
8.4
内径d(Φmm)
10.5
6.4
8.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41936912
品番
10×21×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.5
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
21
材質
鉄
種類
エイトロックワッシャー
内径(Φmm)
10.5
表面処理
ジオメット
内径公差(mm)
+0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41936912
10×21×2.0
42162312
10×21×2.0
エイトロックワッシャー(鉄/ジオメット)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました