※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-600Z)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(L) 3
(M) 1
オートスイッチ種類
M9N
A93
A93V
M9B
M9N
M9NV
M9P
M9BW
M9BV
M9BAV
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41937078
品番
MY1H25-600Z-M9N
参考基準価格(税別)
¥137,060
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード