MY1H25-600Z-M9NL MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-600Z) SMC 41937132

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-600Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9N
内容量1個注文コード41937132品番MY1H25-600Z-M9NL
参考基準価格(税別)¥137,720販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする