※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
注文コード
41937183
品番
SUSW-10S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W-10S1
内径d(Φmm)
9.8
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
15.5
材質
ステンレス
種類
シールワッシャー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41937183
SUSW-10S1
42124765
SUSW-10S1
シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました