※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
呼び径
M6
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
内径d(Φmm)
7
7
11
14
15.5
17.5
18.5
22
24
26
28
32
外径D(Φmm)
16
16
18
22
26
30
32
36
40
43
48
52
58
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41937323
品番
M6-16
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び径
M6
内径d(Φmm)
7
厚さt(mm)
1.5
厚さT(mm)
3
外径D(Φmm)
16
材質
ステンレス
種類
テーパーワッシャー