※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(230個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(18個)
呼び径
M12
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
内径d(Φmm)
14
7
9
11
14
15.5
17.5
19.5
22
24
26
28
32
34
38
外径D(Φmm)
25
22
25
31
39
43
48
50
58
60
68
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41937901
品番
M12-25
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径
M12
材質
鉄
外径D(Φmm)
25
内径d(Φmm)
14
厚さt(mm)
2
厚さT(mm)
4.5
表面処理
生地
種類
テーパーワッシャー